26,80 €/ Unitéhors TVA
32,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNEF |
Dimension de filetage | 9/16 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 24 in |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 11.2 mm |
Tête carrée | 9 mm |