Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UNEF 9/16 HSS-G ISO 529 (83826)

  • ERIKS:12505375
  • Fabricant:4022835838265
Image 1
Ajouter à la liste

80,39 €/ Unitéhors TVA

97,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
9/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11.2 mm
Tête carrée
9 mm