Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UNEF 5/8 HSS-G ISO 529 (83827-2)

  • ERIKS:12505381
Image 1
Ajouter à la liste

35,73 €/ Unitéhors TVA

43,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
102 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Tête carrée
10 mm