Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UNEF 5/16 HSS-G ISO 529 (83822)

  • ERIKS:12505358
  • Fabricant:4022835838227
Image 1
Ajouter à la liste

35,73 €/ Unitéhors TVA

43,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
72 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.3 mm