Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UNEF 1/2 HSS-G ISO 529 (83825)

  • ERIKS:12505370
  • Fabricant:4022835838258
Image 1
Ajouter à la liste

57,16 €/ Unitéhors TVA

69,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNEF
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
89 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7.1 mm