Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UNC 5/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500480
  • Fabricant:4022835231165
Image 1
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
22 mm
Epaisseur
9 mm