5 359,10 €/ Unitéhors TVA
6 484,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UN |
Dimension de filetage | 3.1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 8 in |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 261 mm |
Longueur de filetage | 86 mm |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Tête carrée | 40 mm |