Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UN 2'x8 HSS-E ISO 529 (83111)

  • ERIKS:12505232
  • Fabricant:4022835831112
Image 1
Ajouter à la liste

1 508,49 €/ Unitéhors TVA

1 825,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
70 mm
Diamètre d'arbre
35.5 mm
Tête carrée
28 mm