Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UN 1.7/8x8 HSS-E ISO 529 (83110)

  • ERIKS:12505231
  • Fabricant:4022835831105
Image 1
Ajouter à la liste

678,82 €/ Unitéhors TVA

821,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1.7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
187 mm
Longueur de filetage
67 mm
Diamètre d'arbre
31.5 mm
Tête carrée
25 mm