Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UN 1.7/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500729
  • Fabricant:4022835241775
Image 1
Ajouter à la liste

347,35 €/ Unitéhors TVA

420,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1.7/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
8 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
85 mm
Epaisseur
22 mm