Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales UN 1.1/2x8 HSS-E ISO 529 (83107)

  • ERIKS:12505228
  • Fabricant:4022835831075
Image 1
Ajouter à la liste

276,29 €/ Unitéhors TVA

334,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
60 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22.4 mm