Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales NPT 3/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500646
  • Fabricant:4022835235163
Image 1
Ajouter à la liste

142,91 €/ Unitéhors TVA

172,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
41 mm
Epaisseur
14 mm