Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales NPT 1/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500644
  • Fabricant:4022835235125
Image 1
Ajouter à la liste

92,89 €/ Unitéhors TVA

112,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
27 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
27 mm
Epaisseur
11 mm