Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales NPT 1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500645
  • Fabricant:4022835235149
Image 1
Ajouter à la liste

114,33 €/ Unitéhors TVA

138,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
36 mm
Epaisseur
14 mm