Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales NPT 1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500647
  • Fabricant:4022835235187
Image 1
Ajouter à la liste

142,91 €/ Unitéhors TVA

172,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
50 mm
Epaisseur
16 mm