Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M9x0,75 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503218
  • Fabricant:4022835349129
Image 1
Ajouter à la liste

79,39 €/ Unitéhors TVA

96,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm