Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M8x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503919
  • Fabricant:4022835395102
Image 1
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm