Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M6x0,75 HSS DIN382

  • ERIKS:12501195
  • Fabricant:4022835261186
Image 1
Ajouter à la liste

41,48 €/ Unitéhors TVA

50,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
19 mm
Epaisseur
7 mm