Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M6x0,5 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503212
  • Fabricant:4022835349068
Image 1
Ajouter à la liste

72,45 €/ Unitéhors TVA

87,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
5 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm