Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M6x0,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503915
  • Fabricant:4022835395065
Image 1
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm