Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M55x1,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502771
  • Fabricant:4022835281542
Image 1
Ajouter à la liste

766,15 €/ Unitéhors TVA

927,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
55
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
105 mm
Epaisseur
22 mm