Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M52x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501897
  • Fabricant:4022835267942
Image 1
Ajouter à la liste

496,21 €/ Unitéhors TVA

600,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
52
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
85 mm
Epaisseur
22 mm