Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M45x3,0 HSS-E DIN374 gauche

  • ERIKS:12503194
  • Fabricant:4022835348887
Image 1
Ajouter à la liste

1 002,35 €/ Unitéhors TVA

1 212,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
45
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
374 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm