Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M30x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504078
  • Fabricant:4022835397625
Image 1
Ajouter à la liste

238,18 €/ Unitéhors TVA

288,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm