Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M3,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501991
  • Fabricant:4022835271284
Image 1
Ajouter à la liste

21,24 €/ Unitéhors TVA

25,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3.5
Pas de filetage, filet extérieur
0.6 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
19 mm
Epaisseur
5 mm