Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M25x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501851
  • Fabricant:4022835267089
Image 1
Ajouter à la liste

193,32 €/ Unitéhors TVA

233,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
25
Pas de filetage, filet extérieur
1.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
50 mm
Epaisseur
16 mm