172,68 €/ Unitéhors TVA
208,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |