Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M16x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503942
  • Fabricant:4022835395331
Image 1
Ajouter à la liste

59,55 €/ Unitéhors TVA

72,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm