Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M16x1,25 HSS DIN382

  • ERIKS:12501221
  • Fabricant:4022835261643
Image 1
Ajouter à la liste

87,13 €/ Unitéhors TVA

105,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
41 mm
Epaisseur
14 mm