Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M14 HSS-E DIN376 gauche

  • ERIKS:12503067
  • Fabricant:4022835345541
Image 1
Ajouter à la liste

78,40 €/ Unitéhors TVA

94,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
376 gauche
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm