41,28 €/ Unitéhors TVA
49,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.75 mm |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7 mm |