Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M11x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503927
  • Fabricant:4022835395188
Image 1
Ajouter à la liste

41,28 €/ Unitéhors TVA

49,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
11
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm