Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M10x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503923
  • Fabricant:4022835395140
Image 1
Ajouter à la liste

29,97 €/ Unitéhors TVA

36,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm