Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales M10x0,75 HSS DIN382

  • ERIKS:12501203
  • Fabricant:4022835261322
Image 1
Ajouter à la liste

44,66 €/ Unitéhors TVA

54,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
27 mm
Epaisseur
11 mm