Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales G 1' HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504547
  • Fabricant:4022835653264
Image 1
Ajouter à la liste

64,71 €/ Unitéhors TVA

78,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm