Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales G 1/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12504542
  • Fabricant:4022835653127
Image 1
Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm