Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales G 1/2 HSS DIN382 Gauche

  • ERIKS:12501082
  • Fabricant:4022835256182
Image 1
Ajouter à la liste

111,55 €/ Unitéhors TVA

134,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382 gauche
Diamètre
41 mm
Epaisseur
14 mm