Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 5/16 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504888
  • Fabricant:4022835705161
Image 1
Ajouter à la liste

26,00 €/ Unitéhors TVA

31,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm