Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 3/8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504889
  • Fabricant:4022835705185
Image 1
Ajouter à la liste

28,98 €/ Unitéhors TVA

35,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm