Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 1' HSS DIN383

  • ERIKS:12500204
  • Fabricant:4022835221388
Image 1
Ajouter à la liste

120,48 €/ Unitéhors TVA

145,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet extérieur
8 in
Matériau
HSS
Norme DIN
383
Diamètre
50 mm
Epaisseur
22 mm