Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 1/8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504884
  • Fabricant:4022835705062
Image 1
Ajouter à la liste

20,44 €/ Unitéhors TVA

24,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
40 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm