39,30 €/ Unitéhors TVA
47,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 40 in |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 56 mm |
Longueur de filetage | 11 mm |
Longueur de coupe | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Tête carrée | 2.4 mm |