Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504895
  • Fabricant:4022835707141
Image 1
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm