Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 1/4 HSS-E

  • ERIKS:12504880
  • Fabricant:4022835700142
Image 1
Ajouter à la liste

44,46 €/ Unitéhors TVA

53,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm