Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales BSW 1/2 HSS-E

  • ERIKS:12504883
  • Fabricant:4022835700227
Image 1
Ajouter à la liste

75,42 €/ Unitéhors TVA

91,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
115 mm
Longueur de filetage
35 mm
Longueur de coupe
32 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm