Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières hexagonales bspt 1' HSS DIN382

  • ERIKS:12500658
  • Fabricant:4022835235767
Image 1
Ajouter à la liste

333,45 €/ Unitéhors TVA

403,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Rc (BSPT)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
382
Diamètre
60 mm
Epaisseur
25 mm