Eriks
VE

VE Robinet à tournant conique double expansion Type: 2300 Acier/Acier/Multi Seal ERT Réducteur Double expansion type Class 150 Bride 2" (50)

  • ERIKS:13425529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01/06/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VE
Type
2300
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB, nickelé
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Raccord
Bride
Diamètre nominale
2" (50)
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 7
Longueur totale
178 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage intégral
Non
Type du cheville
Double expansion type
Joint
Multi Seal ERT
Matériau du cheville
Acier
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Bleed système
Manual Bleed et Thermal Relief (MBTR)