15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VDL |
Série | 3.25 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |