Eriks
VDL

VDL Réduction PVC-U PN16 50 x1.1/2" 3.25.066

  • ERIKS:10047575
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

10,96 €/ Unitéhors TVA

13,26 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.25
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16