Eriks
VDL

VDL Réduction PVC-U 12x16 x3/8" 3.27.026

  • ERIKS:12997964
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.27
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16